45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別漏電ブレーカ 寸法(mm)H70×W68×D40 質量(kg)0.19 ブラック 定格電圧(V)AC100/200V 端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)15 形名J型 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30 引外し方式熱動式
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-30 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m)1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-30 種類漏電ブレーカ フレーム30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-100 種類漏電ブレーカ フレーム100AF 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-60 種類漏電ブレーカ フレーム60AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-50 種類漏電ブレーカ フレーム50AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-50 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-50C 種類漏電ブレーカ 規格JIS協約形 フレーム50AF 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-30C 種類漏電ブレーカ 規格JIS協約形 定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA フレーム30AF 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,098 税込8,908
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-50S 種類漏電ブレーカ 規格JIS協約形 定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA フレーム50AF 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形) 型式BKWA-30C 種類漏電ブレーカ フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 表示方式漏電・欠相:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10~60 入数1台
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形) 型式BKWA-50S 種類漏電ブレーカ フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形) 型式BKWA-50C 種類漏電ブレーカ フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型
型式BBWL-50S 種類漏電表示付ブレーカ フレーム50AF リセット方式漏電表示:手動リセット(押釦) 定格感度電流(mA)30/100切替 漏電表示方式赤色LED 入数1台 DINレール取付可能 動作時間(s)表示:0.1以内
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)0.5 種類太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付> 表示方式漏電・過電圧:機械式釦 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6) 定格感度電流(mA)30 リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L200 極数・素子数3P3E 入数1台 動作電圧(V)過電圧:130±5 動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内 引外し方式過電流:電磁式
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
種類漏電警報付ブレーカ 極数・素子数3P3E 入数1台
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。) 適合ファクトライン200専用 種別ファクトライン200 質量(kg)1.35 クリームグレイ 種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグ ブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型式BKWA-50CP 種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ) フレーム50AF 端子の種類フルアップ端子(M5) 定格遮断容量(kA)2.5 入数1台
1台
9,598 税込10,558
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 動作時間(漏電)0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 機械的開閉耐久性25万回万以上 電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4 引外し方式熱動・電磁式
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

型式BKWA-50SP 種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ) フレーム50AF 端子の種類フルアップ端子(M5) 定格遮断容量(kA)10 入数1台
1台
9,698 税込10,668
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付> 表示方式漏電・過電圧:機械式釦 入数1台
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145) 質量(kg)10.5 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト 定格電流(A)350 定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V 形名KS-400W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA) フレーム(AF)400 引外し方式熱動・可調整電磁式 漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷

仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92) 質量(kg)2.1 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト 定格電流(A)150 定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V 形名KS-225W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA) フレーム(AF)225 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
139,800 税込153,780
60日以内出荷

仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92) 質量(kg)1.7 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ 定格電流(A)40 定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V 形名KS-100W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA) フレーム(AF)100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
94,980 税込104,478
60日以内出荷

仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92) 質量(kg)1.7 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ 定格電流(A)100 定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V 形名KS-100W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA) フレーム(AF)100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
94,980 税込104,478
60日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式ED-30R フレーム30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA 入数1台
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 漏電感度電流(mA)30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2 端子形状ソルダーレス端子(当て金付) 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2 動作時間(漏電時)0.1秒以内 逆接続 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)(漏電時)0.1以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応。全電力管内用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)325(半埋込310) 横(mm)620(半埋込605) ドア 盤定格(A)100 主幹容量(A)40 アース端子実装数12 リミッタースペースなし 分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6 フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
1台
119,000 税込130,900
31日以内出荷

用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出形 ホワイト 種類ホーム分電盤 縦(mm)280 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドアなし 盤定格(A)30 アース端子実装数6 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量30A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)