233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-30 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)機器組込用漏電ブレーカ
スイッチ感覚で使用できる波動式ハンドル開閉。複写機、OA機器にマッチしたグレー色を採用。パネル取付専用・ファストン端子採用で作業効率をアップ。輸出用機器の海外規格(EN60950、UL1950など)にようきゅされる電源遮断装置としての海外企画を標準取得
用途電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ。機器組込用としておすすめします 質量(kg)0.08 種類漏電ブレーカ 接続方式差し込み式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×36×39.5(ハンドル含む 46.5) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-240V両用 AC100-120/240V 1.5kA、AC240V 1.0kA フレーム(AF)30 定格使用電圧(AC V)100-240両用 引外し方式熱動式 漏電感度電流(mA)30
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別漏電ブレーカ 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.47 端子形状(電源側)圧着端子専用 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式熱動・電磁式
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m)1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型
極数・素子数3P0E 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100/200 仕様中性線欠相保護付、衝撃波不動作型、逆接続専用 質量(kg)約0.26 端子形状ソルダーレス端子(当て金付) 締付トルク(N・m)1.6~2.0 定格遮断容量(kA)(定格短時間電流)2.5 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)30
1個
6,598 税込7,258
欠品中

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2 端子形状ソルダーレス端子(当て金付) 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2 動作時間(漏電時)0.1秒以内 逆接続 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)(漏電時)0.1以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-30 種類漏電ブレーカ フレーム30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-100 種類漏電ブレーカ フレーム100AF 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-125型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-125 種類漏電ブレーカ フレーム125AF 定格電流(A)125 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-225型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-225 質量(kg)1.8 種類漏電ブレーカ フレーム225AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 50kA、AC200V 50kA 入数1台 引外し方式過電流:熱動・電磁式
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-250型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-250 質量(kg)1.8 種類漏電ブレーカ フレーム250AF 定格電流(A)250 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 50kA、AC200V 50kA 入数1台 引外し方式過電流:熱動・電磁式
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-60 種類漏電ブレーカ フレーム60AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-400型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-400 種類漏電ブレーカ フレーム400AF 使用周囲温度(℃)-10~60 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 入数1台 動作時間(s)0.1以内 引外し方式過電流:電磁式
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-50 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類漏電ブレーカ(モータ保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式釦 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-50 種類漏電ブレーカ フレーム50AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途住宅盤蓄熱暖房回路用 仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類蓄熱主幹用 漏電ブレーカ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6) 極数・素子数2P2E 入数1台 引外し方式電磁式 漏電感度電流(mA)30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200両用 仕様DINレール取付可能 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式電磁式 動作電圧(V)漏電センサ:80~242 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

太陽光発電システム・自家発電 連携用ブレーカです。
用途その他、太陽光発電システム用 型式BJWA-60 質量(kg)0.5 種類1次送り専用連系漏電ブレーカ フレーム60AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA 入数1台 引外し方式電磁式 漏電感度電流(mA)30
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ 質量(kg)0.94 ブレーカBKW-50S型内蔵
1個
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-50C 種類漏電ブレーカ 規格JIS協約形 フレーム50AF 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-30C 種類漏電ブレーカ 規格JIS協約形 定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA フレーム30AF 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,098 税込8,908
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-150 質量(kg)1.2 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム150AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88) 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA 入数1台 動作時間(s)0.1以内 引外し方式熱動・電磁式
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類漏電ブレーカ(モータ保護用) 規格JIS協約形 端子形状フルアップ端子 使用周囲温度(℃)-10~60 締付トルク(N・m)2~2.5 漏電表示方式機械式釦 入数1台 DINレール取付可能 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,098 税込8,908
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-50S 種類漏電ブレーカ 規格JIS協約形 定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA フレーム50AF 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-60S 種類漏電ブレーカ 規格JIS協約形 定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA フレーム60AF 定格電流(A)60 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数・素子数2P1E 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC100専用 端子形状ソルダーレス端子 相線式1Φ2W 動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内 定格遮断容量(kA)1.5 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動式 過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-60 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-225 質量(kg)1.8 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状圧着端子用 フレーム225AF 締付トルク(N・m)8~13 相線式3Φ3W、1Φ3W 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95) 動作時間(s)0.1以内 引外し方式熱動・電磁式
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-125 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム125AF 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA 入数1台 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 表示方式漏電・欠相:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10~60 入数1台
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形) 型式BKWA-50S 種類漏電ブレーカ フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形) 型式BKWA-50C 種類漏電ブレーカ フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)