「火災 報知 器 連動 型」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
トラスコ品番835-8492
材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂
幅(mm)116
色白
高さ(mm)120
質量(g)145
奥行(mm)26
電源専用リチウム電池(同梱)
定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下
電池寿命約10年
設置位置壁面(屋内)
2018年トラスコ掲載ページ9 1227
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。
連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り
質量(g)約134
電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
電池寿命(年)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
用途台所などに。
適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)
形状露出型 薄型
質量(g)約105
使用温度範囲(℃)0~40
作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)
電池寿命約10年
設置場所推奨:台所
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
設置位置天井面・壁面
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
本体寸法(cm)高さ3.6×直径10
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)120
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式熱式(定温式特種65℃)
警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
機器交換時期お知らせ。
用途台所などに。
その他電波の到達距離(親器~子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります)
適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)
形状露出型 薄型
使用温度範囲(℃)0~40
作動方式熱式(定温式)
対応あかり(白色LED)付:×
電池寿命約10年
設置場所推奨:台所
出力(mW)発信:10
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
設置位置天井面・壁面
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
本体寸法(cm)高さ3.6×直径10
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様回線数1回線、自主評定マーク使用許可番号A-03-4
色オイスターグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
火元を声でお知らせ。あかり付。AiSEG2連携。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。
その他電波の到達距離(親器~子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります)
適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)
形状露出型 薄型
色和室色
質量(g)約115
使用温度範囲(℃)0~40
作動方式煙式(光電式2種)
対応あかり(白色LED)付:○
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
本体寸法(cm)高さ2.5×直径10
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード