12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイスターグレイ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)筐体:315×230×65 型式検定番号火通-042号 認定番号A16-0095001
1台
139,800 税込153,780
33日以内出荷

新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
オイスターグレイ 質量(g)500 定格【連動停止灯定格】DC12V 18mA、【連動停止スイッチ定格】DC30V 100mA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×120×51.8 使用周囲温度(℃)0~+40
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り 質量(g)120 電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3 作動方式熱式(定温式特種65℃) 警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2) 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2) 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。 電池寿命(年)10
1個
14,980 税込16,478
欠品中

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り 質量(g)134 電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離) 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。 電池寿命(年)10
1個
14,980 税込16,478
欠品中

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り 質量(g)134 電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離) 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。 電池寿命(年)10
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。 連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り 質量(g)約134 電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。 電池寿命(年)約10
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号) 径(Φmm)150 奥行(mm)50 接続方式リード線式 使用場所屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

仕様露出壁掛型,蓄積式、自火報1回線 オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78 国家検定合格番号受第15~4号
1個
29,980 税込32,978
欠品中