色オイスターグレイ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)筐体:315×230×65
型式検定番号火通-042号
認定番号A16-0095001
1台
¥139,800
税込¥153,780
33日以内出荷
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
仕様結線仕様:無極性
材質ABS樹脂(難燃性)
色レッド
質量(g)600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×76
使用電源(V)DC12
消費電流(mA)30
使用周囲温度(℃)-5~+40
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません)
呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類)
受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に
卓上置き専用
電源タイプ電源コード式
仕様発信器使用台数/最大30台まで
付属品ネームシール1枚
トラスコ品番836-2043
質量(g)約420
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)
使用周囲温度(℃)0~+40
音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)
音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
質量(kg)1.6
電源予備:DC12V 800mAh、鉛蓄電池(BGF9902またはBGF990201)
適合規格(電磁放射)VCCⅠクラスA
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-5~+40
消費電力(VA)警報時最大:15
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード