消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。
あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。
発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。
AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。
メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など
付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本
材質本体:ABS樹脂/クールホワイト
質量(g)約105(電池含む)
電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
感知方式熱式
音量(前方1m)(dB以上)警報:90
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途屋外用
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド
質量(kg)約2.7
消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示灯リング型
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921
音量(前方1m)(dB以上)ベル:90
定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途屋外用
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド
質量(kg)約1.9
消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示灯リング型
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921
音量(前方1m)(dB以上)ベル:90
定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線
型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号
質量(kg)2.6
色扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド
定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA
音圧90dB以上(前方1mにて)
使用周囲温度(℃)‐10~+50
1台
¥26,980
税込¥29,678
47日以内出荷
仕様確認灯付
材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED
長さ(mm)(空気管)最大100
色クリームホワイト
質量(g)300
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・100mA
作動方式常時開路
火元を声でお知らせ。あかり付。AiSEG2連携。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。
その他電波の到達距離(親器~子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります)
適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)
形状露出型 薄型
色和室色
質量(g)約115
使用温度範囲(℃)0~40
作動方式煙式(光電式2種)
対応あかり(白色LED)付:○
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
本体寸法(cm)高さ2.5×直径10
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
機器交換時期お知らせ。
用途台所などに。
その他電波の到達距離(親器~子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります)
適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)
形状露出型 薄型
使用温度範囲(℃)0~40
作動方式熱式(定温式)
対応あかり(白色LED)付:×
電池寿命約10年
設置場所推奨:台所
出力(mW)発信:10
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
設置位置天井面・壁面
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
本体寸法(cm)高さ3.6×直径10
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。
適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)
形状露出型 薄型
使用温度範囲(℃)0~40
作動方式煙式(光電式2種)
対応あかり(白色LED)付:○
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
設置位置天井面・壁面
電池切れ警報期間約1週間
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
本体寸法(cm)高さ2.5×直径10
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂
色ホワイト
質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166
取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合
消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)
電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)
連続使用時間【子機】2
照明【玄関子機】LEDライト(照明用)
使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)
使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50
充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)
最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)
定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下
使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下
無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB
最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)
待ち受け時間(時間)【子機】80
画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2
材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)
色シャンパンゴールド
質量(g)約190
電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)
取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合
防塵防水性能IP44
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約87°/垂直約66°
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード