内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質本体:鋼板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350
TKG品番9-0694-0501
TKG品番(2017)6-0613-0301
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル
食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載
タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面
2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」
ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース
仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○
付属品しゃもじ,計量カップ
質量(kg)4.2
消費電力(W)炊飯時:約700
機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2
高さ(cm)ふたを開けた時:43.0
消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h
年間消費電力量(kWh/年)50.3
省エネ基準達成率(%)105(2008年)
炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。
その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜
質量(kg)15.8
消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52
定格単相200V(50/60Hz共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)
電源コード1.5m(アース極付プラグ)
電源プラグ15A
炊飯容量3.6L(5合~2升)
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
関連キーワード