種別炎感知器,紫外線式スポット型
仕様ベース別売り
適合(ベース)BVK4010など
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板
色グレー
質量(g)90
種類屋内型
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
番号(国家検定型式)感第4~30号
使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用
仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%
消費電力(W)4.7
センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで
入力電流(A)0.08(100V)
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散
関連キーワード