54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入
エコ商品
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785 口金E17 形名E形 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
512 税込563
欠品中

Panasonic(パナソニック)電子点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
1箱(2個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
E形口金
仕様作動回数:60000回以上 寸法(mm)313×220×216 質量(g)3000 管径(Φmm)16.8 口金E17 定格入力電圧(V)100 ランプ品番:FE1E 平均点灯所要時間(秒)1.2
1個
569 税込626
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
P形口金
仕様作動回数:60000回以上 寸法(mm)313×256×216 質量(g)3000 管径(Φmm)21.3 口金P21 定格入力電圧(V)147 ランプ品番:FE5P 平均点灯所要時間(秒)0.6
1個
679 税込747
欠品中

長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
1セット(2個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほか アズワン品番65-6677-76
1個(2個)
499 税込549
当日出荷

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2340 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2560 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)4200 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
15,980 税込17,578
当日出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光色ナチュラル色 種別27形 長さ(mm)245 質量(g)106 口金GY10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1855 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)5000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
5,598 税込6,158
当日出荷

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2430 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)520 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)7200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 電球の種類蛍光灯
1本
899 税込989
当日出荷

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)960 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)910 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)7200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E) 電球の種類蛍光灯
1本
898 税込988
当日出荷

光色ナチュラル色(3波長形昼白色) 適合【点灯管】FG-1EL/FG-1PL、【電子点灯管】FE1E 長さ(mm)143 質量(g)83 管径(Φmm)【ガラス】16.7 口金GX10q-4 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)27 定格ランプ電流(A)0.61
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル 径(Φmm)【ガラス管】16.7 定格寿命(時間)6000 電球の種類コンパクト 蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン 径(Φmm)【ガラス管】16.7 定格寿命(時間)6000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック 30形 ナチュラル色
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1E アズワン品番65-6679-79
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

光色ナチュラル色(3波長形昼白色) 適合【点灯管】FG-4PL 長さ(mm)244 質量(g)190 管径(Φmm)【ガラス】20 口金GX10q-6 全光束(Lm)2900 定格寿命(時間)7500 定格ランプ電力(W)36 定格ランプ電流(A)0.435
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580 質量(g)129 口金G13 定格消費電力(W)20 定格寿命(時間)5000 バルブ径(Φmm)32.5 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
21,900 税込24,090
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135 形状ツイン 質量(g)37 口金GX10q-1 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)9 色温度(K)5000 適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6500 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パルック
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●バルブ径(mm):32.5mm●長さ(mm):630mm●質量(g):140●口金:G13●定格消費電力(W):30●全光束(lm):1880●定格寿命(h):8500●色温度(K):6700●適合点灯管:FG-1EL/FG-1PL●適合電子点灯管:FE1E アズワン品番65-6679-59
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1470 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)5200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)555 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パルック 40形 電球色
見え方のよい蛍光灯
仕様●種別:40形●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3560 lm●色温度:3000K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P アズワン品番65-6679-91
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)770 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)プレミア直管20W
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1470 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)3000 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E 光色電球色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルック 40形 クール色
見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。
仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P アズワン品番65-6679-80
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)プレミア直管20W
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1450 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)7200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E 光色クール色
1箱(25本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 適合【電子点灯管】FE1E 種別20形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 点灯形スタータ形 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1470 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)3000 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL 光色電球色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演色性蛍光灯
色を忠実に再現する蛍光灯です。演色AAA昼白色は印刷物などの色検査用、病院の診察室などに、演色AAA電球色は白熱電球に似た雰囲気をつくります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)2250 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)5000 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
特価
38,980 税込42,878
当日出荷