長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。<br />※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
直管蛍光灯Panasonic(パナソニック)取扱停止中
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)440定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)4200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E光色白色電球の種類蛍光灯
捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)予約販売
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
プレミア直管20WPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~
1箱(25本)
4日以内出荷から8日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)予約販売
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)970定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~
1箱(25本)
4日以内出荷から6日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯Panasonic(パナソニック)取扱停止中
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)670定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6500適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E光色昼光色電球の種類蛍光灯
直管パルック20000Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から12日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E