29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台 質量(g)約500 消費電力(W)6以下(AC100V時) 定格電圧(V)AC100、DC12 出力点数1出力 消費電流(mA)130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

仕様枠ユニット:別売 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 消費電力(W)28.1 エネルギー消費効率(Lm/W)82.9 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、狭角タイプ 光束(Lm)2330 光色白色 ビーム角度(°)14 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 埋込高(mm)158 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合枠ユニットΦ125(別売):NTS91056W 質量(kg)1.3 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 首振角度(°)約30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)73.6 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED広角タイプ、内蔵 光束(Lm)3065 光色白色 ビーム角度(°)34 回転角度(°)水平:約j355 別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)187 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト 反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)1 取付天井面取付専用 タイプライト:ウォールウォッシャタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.9 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)136 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
14,980 税込16,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ウォールウォッシャタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)55 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
9,598 税込10,558
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約345 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)146 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
5,498 税込6,048
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ウォールウォッシャタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)55 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)42.4 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)189 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
12,980 税込14,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.6 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)94 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
6,898 税込7,588
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.6 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
7,798 税込8,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
6,898 税込7,588
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.6 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.6 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)94 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
7,798 税込8,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)0.8 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.1 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)158 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
8,498 税込9,348
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)28 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)144 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
3,998 税込4,398
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
3,298 税込3,628
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 質量(kg)1.3 シルバー 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)187 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
8,998 税込9,898
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 首振角度(°)約30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、狭角タイプ 光束(Lm)670 光色白色 ビーム角度(°)12 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
8,498 税込9,348
92日以内出荷

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)83.1 材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、狭角タイプ 光束(Lm)1305 光色白色 ビーム角度(°)12 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92201 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
10,980 税込12,078
92日以内出荷

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.6 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ダウン&スポット 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.7 首振角度(°)約75 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約330 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)128 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%)
1台
5,998 税込6,598
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色電球色 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
25,980 税込28,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1 シルバー 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.8 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)200 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
25,980 税込28,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.2 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上、内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)300 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
36,980 税込40,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.1 角度(°)配光調整機能付:14~34 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)151 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
10,980 税込12,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)95 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
5,398 税込5,938
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)1.1 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 角度(°)配光調整機能付:14~35 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92551 RS9 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)183 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.6 角度(°)配光調整機能付:14~35 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)183 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
9,698 税込10,668
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.1 角度(°)配光調整機能付:14~34 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92351 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)151 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
9,298 税込10,228
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 寸法(mm)埋込穴角:□100 質量(kg)0.6 シルバー 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
14,980 税込16,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ