176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)角型DL □150 無線調光WiLIA
エコ商品
拡散タイプ
用途屋内用 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風角型DL □150 無線調光WiLIA
エコ商品
拡散タイプ
用途屋内用 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 質量(kg)1.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)109
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%) 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 質量(kg)1 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)111 質量(kg)1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)109 質量(kg)1.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)111 質量(kg)1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125 質量(kg)1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)傾斜天井DL100形Φ150 無線調光WiLIA
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)102 質量(kg)1.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込下面開放アレ調色W無線
エコ商品
【本体】NNFK35012+【反射板付点灯ユニット】NNFK33359Cの組合せ
仕様●器具光束:6550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約5~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:46.6W ●消費効率:140.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、アレンジ調色タイプ●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●水平天井埋込専用●調色範囲:昼白色(5000K)~電球色(2700K)●※性能値は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:90mm●質量:3.9kg ●光源:LED(調色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色調色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0)
エコ商品
2160×1440ドット/無線LAN:Wi-FWi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 (タブレット部およびキーボード部)/本体重量:2810]g
仕様●ディスプレイサイズ:12型●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:-10℃~50℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、LANコネクター、ヘッドセット端子●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット(SDXC/UHS-I高速転送対応)●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe●バッテリ:リチウムイオン●エネルギー消費効率:12区分 27.0[kWh/年] 省エネ基準達成率80%●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード、電池パックは適合品●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Core i5-1345U●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:120cm落下試験(非動作時26方向)、振動試験:MIL-STD-810G準拠、防塵防滴:IP65準拠●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):46.1×313×288.4mm●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:搭載 静電容量式マルチタッチ●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 Class1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●国際エネルギースター:登録 付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、ペン用ケーブル、デジタイザーペン、専用布 等 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g)2810 最大消費電力(W)110 メモリー容量16GB ディスプレイ12型 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i5-1345U●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:120cm落下試験(非動作時26方向)、振動試験:MIL-STD-810G準拠、防塵防滴:IP65準拠●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):46.1×313×288.4mm●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:搭載 静電容量式マルチタッチ●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 Class1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●国際エネルギースター:登録 スピーカーステレオ OSWindows11 Pro 64bit チップセットCPUに内蔵 キーボードあり OADG準拠キーボード(88キー) ポインティングデバイスあり 静電容量式マルチタッチパネル Webカメラあり 顔認証対応IRフロントカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6 AX211、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 オフィスソフトなし
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FZ-G2E (i5/8G/512G/W11P/10.1/5G&LTE)
SA方式のローカル5Gに対応。利便性向上と環境負荷の低減に貢献する”拡張性”。過酷な環境での作業を可能にする”頑丈設計と長時間駆動”。現場の生産性を向上する”高性能・操作性”
仕様GPS/SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G 付属品ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz) 出力外部ディスプレイなし 対応OSWindows11 Pro64bit センサー照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー 対応nanoSIM 有効画素数800万画素(アウトカメラ)、200万画素(インカメラ) 最大消費電力(W)110 インターフェースLANコネクター×1、拡張バスコネクター ディスプレイ最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均) 解像度1920×1200ドット 防塵防水性能IP65準拠 使用CPUCore i5-1245U スピーカーステレオ バッテリー容量(mAh)4360 記憶容量(GB)8 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 タッチパネル方式静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応) BluetoothありBluetooth v5.1 内蔵マイクあり 容量(GB)ストレージ:512 ストレージSSD 対応タッチパネル方式対応 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー ディスプレイサイズ(目安)10.1型 無線LANあり IEEE 802.11a (W52/W53/W56) /11b/11g/11n/11ac/11a×1n準拠 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) 駆動時間(時間)18.5 USBUSB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.1(Type-C)ポート(USB Power Delivery 対応)×1
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー 電源AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g)1190 メモリー容量16GB ディスプレイ10.1型 解像度1920X1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーステレオ OSWin11Pro64 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり SSD512GB 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
344,800 税込379,280
8日以内出荷

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応 電源AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g)1190 メモリー容量16GB ディスプレイ10.1型 解像度1920X1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーステレオ OSWin11Pro64 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり SSD512GB 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/5G&LTE/GPS
仕様●メインメモリ:16GB●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●本体サイズ(H):24mm●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:10.1型●メモリカードスロット:なし●ハードウェアキーボード:なし●CPU詳細:Ultra 5 135U●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●SIM情報:SIMフリー●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●本体サイズ(D):188mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCグリーンラベル:★★★V14●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●バッテリ容量:4360mAh●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●電気通信事業法備考:本体●J-Moss:対応●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●最大消費電力:110W●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●WWAN:5G 電源AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g)1210 メモリー容量16GB ディスプレイ10.1型 解像度1920X1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーステレオ OSWin11Pro64 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり SSD512GB 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷

表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G&LTE対応/本体重量:3370g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
光学ドライブなし
1台
624,800 税込687,280
翌日出荷

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.8 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 演色指数(Ra)Ra83 配光タイプスポット配光・配光調整機能付 調光範囲約5%~100% 水平回転範囲360°
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.8 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(22~45度) 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra83 配光タイプフラット配光(配光調整機能付) 調光範囲約5%~100% 水平回転範囲360°
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FA-ML12TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)2950 ポート数12 消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)197.3 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)176 ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2 エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML24TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3900 ポート数24 消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257 発熱量(kcal/h)199.8 設置方法19インチラック、AVラック、壁面 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)172 ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4 エネルギー消費効率(W/Gbps)3 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML16TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・静音ファンコントロール機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3000 ポート数16 消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)197.3 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)171 ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6 エネルギー消費効率(W/Gbps)3 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:9H タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 色温度(K)5000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色昼白色 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)80 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)175 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上) 定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2515 配光タイプ拡散 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法専用スタンドベースを使用 防塵防水性能IP54 検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ電源コード式 撮像素子CMOS 30万画素 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個)白色LED×2 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1 焦点距離固定(約0.5m~∞) 映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー2段階で手動調整可能
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式浅型:10H タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 電源ユニット別売
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約 2.22 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows 11 Pro セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比16:9 パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデルFull HD(タッチパネル)モデル 最大輝度(cd/m2)約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD512GB 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約1 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレス送信機
ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。 テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。
付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m) 幅(mm)88 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)33 奥行(mm)49 消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35 送信出力無線:Class 1 入力電源USBマイクロタイプB DC 5V 無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類 無線通信方式2.4GHz band FH-SS BluetoothVer.5.0 音声入力Φ3.5mmステレオジャック 通信距離(m)見通し:約10 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルA2DP
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
型式浅型:9H タイプ350形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0 角度(°)光源遮光:15 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A18 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上) 電源ユニット別売
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 電源ユニット別売
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 高い演色性で忠実に色味を再現します。
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
エコ商品
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ250形 電圧(V)100~242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上) 電源ユニット別売 反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ175 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28705W+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1045lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:129lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ175 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28705W+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2070lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:130.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 150形 Φ175 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28705W+【電源ユニット】NNK16001NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1695lm●電圧:100~242V●消費電力:12.9W●消費効率:131.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ175 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28705W+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2515lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:127.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ125 拡散 5000K
エコ商品
【本体】NDN48505W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4010lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:58mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 200形 Φ125 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28515W+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1985lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:124.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ125 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28505W+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ
仕様●器具光束:1040lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:128.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:62mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
9,198 税込10,118
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ100 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28315W+【電源ユニット】NNK10001NRY9の組合せ
仕様●器具光束:990lm●電圧:100~242V●消費電力:8.1W●消費効率:122.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
9,898 税込10,888
4日以内出荷