12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 出力電圧(V)(センサ用)DC12 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能高輝度一括表示ランプ搭載 出力電流(mA)(センサ用)30 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×43
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台 質量(g)約500 消費電力(W)6以下(AC100V時) 定格電圧(V)AC100、DC12 出力点数1出力 消費電流(mA)130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
欠品中

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質鋼鉄製 種類警報盤 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA 深さ(mm)105 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分 入出力端子ネジ端子
1個
65,980 税込72,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類露出形 ボタン数2 定格使用電圧(V)AC440 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM3.5 接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース)プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様有電圧入力+一括移報出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
トラスコ品番835-8492 材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)145 奥行(mm)26 電源専用リチウム電池(同梱) 定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下 電池寿命約10年 設置位置壁面(屋内) 2018年トラスコ掲載ページ9 1227
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100 電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場 仕様標準タイプ 取付天井埋込形 規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品) スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S 定格単相200V 換気量率(%)(有効)85
1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様送信器・発信器使用台数:30台 質量(g)約550 消費電力(W)7以下(AC100時) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 消費電流(mA)180以下(DC12時) 使用周囲温度(℃)0~+40 出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。) 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 出力数4出力
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷