シャンデリングシリーズ
ボリューム感のあるカットガラスが放つ、ゴージャスな煌めき。
色カットガラス:透明
高さ(mm)223
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
構造高気密SB形
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)50.9
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)270
枠クローム仕上
電球の種類LED
埋込高(mm)80
調光の可否可能(ライコン別売)
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED内蔵
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。
セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。
落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
色アクリルセード:透明・一部つや消し
取付U-ライト方式
材質(本体)クローム仕上
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。
セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ123
質量(kg)0.9
色ガラスセード:透明模様入り
高さ(mm)173
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)80.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)275
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。
セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
幅(mm)Φ123
質量(kg)0.9
色ガラスセード:透明模様入り
取付直付タイプ
高さ(mm)173
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)80.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)275
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。
エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。
幅(mm)Φ125
質量(kg)1.1
色ガラスセード:透明模様入り
取付直付タイプ
高さ(mm)167
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)78.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)268
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。
エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ125
質量(kg)1.1
色ガラスセード:透明模様入り
高さ(mm)167
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)78.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)268
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード