12,608件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明
用途一般屋内用 タイプL1500タイプ 消費電力(W)25.4 入力電圧(V)100/200/242 突入電流(A)(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4 入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11 色調電球色 約2700K~昼光色 6500K 調光範囲各色 約1~100%
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 適合交換電池:FK739 タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ) 消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6 識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8 光源寿命常時:40000時間 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1071 明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当) 点灯方法本体組込LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別売 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込型照明器具
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5 取付歩道取付可能 タイプ輝度タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52 構造防雨型 保護等級IP23 適合ケーブル2.0mm2 3芯 ランプの種類LED 材質(枠)ステンレス 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ボックス埋込:NNY28080C(別売) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
1台
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般屋内用 入力電圧(V)100/200/242 色調電球色 約2700K~昼光色 6500K 調光範囲各色 約1~100%
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具階段灯
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 取付壁直付型 電圧(V)100~242 構造防湿型・防雨型(IP23) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光色昼白色 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(ホワイト) 電源ユニット内蔵 材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具 直付
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー) 質量(kg)7 品番(星和電機(株))LZLA270141-PA 材質(本体)アルミ(マイルドグレー) 取付方式吊下型 保護構造(灯体部)IP65 消費電力(W)31.5 定格電圧(V)100~242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 色温度(K)5000 防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応) 光源色昼白色 安定器<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)87.3 光源寿命60000時間(光束維持率92.2%) 光束(Lm)2750 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー) 適合電線管G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra)83 子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類センサなし 電圧(V)100 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
エコ商品
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK763 取付壁直付型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)5000 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1082 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-018 電球の種類LED 電源ユニットLED内蔵
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 適合壁面・天井面・据置取付可能 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格電圧(V)100~242 器具・セット器具のみ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 灯数1
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付
エコ商品
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス 質量(kg)2.9 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100 消費電力(W)14.2 本体鋼板(白色塗装) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 明るさFHT32形1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-027 パネルアクリル(乳白) 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付 適合交換電池:FK763 取付壁直付型 タイプ30分間タイプ 種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) 色温度(K)5000 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70 非常灯評定番号LALE-018 電球の種類LED 電源ユニットLED内蔵
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)1194 幅(mm)42 質量(kg)2 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL1200タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.8 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)3260 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)604 幅(mm)42 質量(kg)1.1 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL600タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)14.4 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)1630 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具
エコ商品
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 電圧(V)100~242 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井埋込専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板 レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井埋込専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体亜鉛鋼板 レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型 タイプ30分間タイプ 種類iスタイルW80 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ20形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-027 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 取付天井直付型 材質(本体)アルミ 制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器補足:<約5~100%連続調光型> 材質(アーム)亜鉛鋼板 光源寿命60000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ20形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-027 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数2 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿
1セット
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)1194 幅(mm)42 質量(kg)2 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL1200タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.8 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付 取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能 本体アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間 LED昼白色 アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 電源ユニット別売
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iDシリーズ 常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。 常用照明と同じ断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。 蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボルトがそのまま使用可能 施工時間が短縮
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯) タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色粉体塗装) レンズガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ40形 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 非常灯評定番号LALE-027 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch
超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC24 寸法(mm)66、73、26 出力容量60W
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。 ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能 保護等級IP65を確保 高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用 材質(本体)アルミ 構造防塵噴流型・耐塵型 保護等級IP65 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)604 幅(mm)42 質量(kg)1.1 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL600タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)14.4 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980 税込45,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットランプと組み合わあせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
その他【ランプトランス】ランプ別売り、ナノイーX発生機別売り 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)0.35 取付配線ダクト取付型(100V配線ダクト用) 取付方式天井面取付専用 首振角度(°)90 水平回転範囲360度
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フル2線LED照明・蛍光灯調光TU
用途分電盤用 定格電圧(V)AC100 設定方式(アドレス)光アドレス設定式 回路数出力回路数:1回路
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷