ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1082
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
かんたん無線調光 PiPit(ピピッと)調光シリーズ。簡単な操作で用途に合わせた調光が可能です。PiPitセパレートセルコンAタイプ(直付)(別売)に向けてPiPitハンディライコン(別売)を操作することで、ペアリングされた器具を一括で調光操作することができます。信号線工事が不要だから短工期・省施工。調光型LED照明器具を導入する際に必要な信号線の配線工事が不要。器具の取り換えだけで、調光システムの導入が可能です。PiPitハンディライコン(別売)で照明器具のグループをまとめてコントロール。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
取付直付型
電圧(V)200~242
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
適合コントローラ機種(別売)PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K、ライトマネージャーFxNQ28841K、ライトマネージャーFxNQ28861K 、PiPitプラスハンディライコンNK23091
センサ付器具用100形電源ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
取付直付型
電圧(V)200~242
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
センサ付器具用200形電源ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
センサ付器具用150形電源ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
センサ付器具用60形電源ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
取付天井直付型
材質(本体)アルミ
制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器補足:<約5~100%連続調光型>
材質(アーム)亜鉛鋼板
光源寿命60000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
仕様ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容【本体】NNLK42730J+【ライトバー】NNL4600NNTLE9
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.2
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6340
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
1セット
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.3
仕様ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容【本体】NNLK41715J+【ライトバー】NNL4200NNTLE9
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)2.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)141.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2300
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)49
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
仕様明るさセンサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容【本体】NNLK42730J+【ライトバー】NNL4600ANTLE9
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.2
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6340
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
仕様明るさセンサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容【本体】NNLK42722J+【ライトバー】NNL4600ANTLE9
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)2.8
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6340
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)54
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
仕様ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容【本体】NNLK42730J+【ライトバー】NNL4500NNTLE9
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)3.2
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)150.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4790
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.6
仕様ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容【本体】NNLK41715J+【ライトバー】NNL4300NNTLE9
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)2.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2950
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)49
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)。<FreePa(センサ)お出迎え>ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%
幅(mm)84
質量(kg)1.2
取付壁直付型
高さ(mm)165
備考LED電球専用商品
切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数Ra80
機能点灯照度調整:付
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)15.4
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)(100V時)0.091
光束(Lm)79
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)140
LED交換可能(LED電球)
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
仕様ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容【本体】NNLK42722J+【ライトバー】NNL4500NNTLE9
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)2.8
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)150.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4790
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)54
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
幅(mm)162
厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能
高さ(mm)60
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)0.7
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
センサー明るさセンサ付
平均演色評価数Ra70
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)3000
光源色電球色)
入力電流(A)(100V時)0.035
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)7.5
埋込穴幅(mm)140
埋込穴長(mm)47
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)60
色(本体)オフブラック
光束(Lm)258
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
仕様ひと(熱線)センサ付
適合Ra83
質量(kg)1.1
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)1450
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
子品番【器具本体】NNLK21509J【ライトバー】NNL2100NNJLE9
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ひと(熱線)センサ付
適合Ra83
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×60
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ひと(熱線)センサ付
適合Ra83
質量(kg)1.9
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)215
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様明るさセンサ付
適合Ra83
質量(kg)1.9
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)6550
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)151.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
子品番【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4600ANTLE9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
点灯照度調整機能付。密閉型
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
幅(mm)155
質量(kg)1.2
色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック
取付壁直付型、密閉型
高さ(mm)240
タイプ【アクリルパネル】乳白
電圧(V)100
スイッチセンサ←→連続点灯
機能PaPIRs・明るさセンサ付
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
センサー効範囲全方向20度
出しろ(mm)223
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ひと(熱線)センサ付
適合Ra83
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様明るさセンサ付
適合Ra83
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×60
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)149.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6430
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
子品番【器具本体】NNLK41517J【ライトバー】NNL4600ANTLE9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様明るさセンサ付
適合Ra83
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)6550
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器(出力型)定格出力型、(補足)明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)
エネルギー消費効率(Lm/W)151.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
子品番【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4600ANTLE9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
定格3A100VAC
タイプ屋側壁取付
種類親器・お出迎え点灯形
連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形
配線方式3線式/4線式
定格電圧(V)AC100
幅(mm)□105
色白
高さ(mm)84
電圧(V)100
機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能
別売品番エリアカットシール:FK087008
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092)
幅(mm)Φ134
色白
高さ(mm)122
電圧(V)100~242
機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能
別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能
色クールホワイト
定格AC100~242V
定格電圧(V)100~242
適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129・WTK6912K
幅(mm)Φ115
色白
電圧(V)100~242
機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能
別売品番エリアカットシール:FK087008
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)104
iDシリーズ
センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。
明るさや点灯保持時間など、センサ機能の設定は送信器で操作。高天井空間においてもその場で調整が可能です。
仕様壁掛け収納可能
セット内容専用ホルダ(取付用木ネジ×2本付)
対応機種高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC)
電池単3マンガン乾電池×2
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
長さ(mm)1490
幅(mm)40
質量(kg)2
色白
取付連結用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
タイプ器具長さ:L1500タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.4
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)3450
光色調色
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
長さ(mm)1490
幅(mm)40
質量(kg)2
色白
取付端用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
タイプ器具長さ:L1500タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.4
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)3450
光色調色
グリーン購入法適合
別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
1台
¥28,980
税込¥31,878
29日以内出荷
幅(mm)40
色白
取付端用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
電圧(V)100~242
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色調色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
幅(mm)40
色白
取付連結用
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
電圧(V)100~242
色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光色調色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用
形状高気密SB形
機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ