さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ370
質量(kg)1
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様アクリルセード(乳白)、シーリングユニ方式、引掛シーリングボディ無し、電球40形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、水平天井専用
セット内容LDA4L-G/S/K4
消費電力(W)4.4
直径(Φcm)11
光源LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
高さ(cm)16
光束(Lm)451
演色指数(Ra)84
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源。LED電球5年保証書付き
用途玄関、廊下などに。
光源LED
光源色電球色
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
あかりも換気扇も自動ON/OFF。
わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用
付属品換気扇負荷用端子台付
形状高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能
負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
わずかな動きでも、点灯をキープ。微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
機能ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
トイレに入ると自動で点灯
少しの動きまでも検知して点灯保持
検知できなくても調光して消灯をお知らせ
動きを検知して100%点灯
人がいなくなったら自動消灯
用途トイレ用
幅(mm)170
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)140
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)400
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)30
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途トイレ用
仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付・消灯お知らせ機能付
型式浅型:10H
取付天井埋込型
タイプFreePa・ON/OFF型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
通るときだけ足元を明るく。
下面配光タイプ
まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116
取付はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー熱線・明るさセンサ付
色温度(K)2800
埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.4
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.1
色(本体)ホワイト
埋設深さ(mm)57
明るさ5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)32
演色指数(Ra)74
埋込穴(Φmm)105×100
定格光束(Lm)4
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトコア(ひと粒)タイプ。
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
センサが人の動きを検知して、人がいるときは自動点灯。いなくなれば自動的に消灯。または自動で約20%調光点灯できます。点灯保持時間の設定が可能で、目的に応じた点灯モードが設定できます。カバーが脱着し、ダイヤルを回すことで点灯モードの切り替えができます。
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
シンプルなカバーの採用で、操作・表示部が見えないデザイン。
さまざまなスペースで省エネに貢献。衛生的な配慮が必要な空間におすすめ。
用途トイレブース、ベビールームなど、ホテル客室入り口など、スモーキングルームなど
材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付埋込型
タイプ200形
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
機能ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:C4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
取付面位置天井面取付専用
配光タイプ拡散
電源ユニットNNK20024NLE9(別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。
万が一のカバーの落下を防止。
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.3
色アクリルセード:乳白
取付シーリングユニ
高さ(mm)160
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.072
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)451
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ400
質量(kg)1.2
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
質量(kg)0.2
取付方式埋込型
構造小丸電球5W1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12)
埋込高(mm)104
配光タイプスポット配光
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
関連キーワード