「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)100
LED交換不可
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具
材質鋼板
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
コンパクトな埋込穴で、天井もすっきり。
薄く、細く。こだわり抜いた枠の作り込み。
まぶしさを抑えながら、美しい光を描く。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
拡散タイプ
美しい光を、広範囲に。空間の明るさ感が効率よく得られます。
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB形
消費電力(W)7.2
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)65
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
適合交換電池:FK739
タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)
消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6
識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8
光源寿命常時:40000時間
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1071
明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)
点灯方法本体組込LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
かんたん無線調光 PiPit(ピピッと)調光シリーズ。簡単な操作で用途に合わせた調光が可能です。PiPitセパレートセルコンAタイプ(直付)(別売)に向けてPiPitハンディライコン(別売)を操作することで、ペアリングされた器具を一括で調光操作することができます。信号線工事が不要だから短工期・省施工。調光型LED照明器具を導入する際に必要な信号線の配線工事が不要。器具の取り換えだけで、調光システムの導入が可能です。PiPitハンディライコン(別売)で照明器具のグループをまとめてコントロール。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
取付直付型
電圧(V)200~242
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
適合コントローラ機種(別売)PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K、ライトマネージャーFxNQ28841K、ライトマネージャーFxNQ28861K 、PiPitプラスハンディライコンNK23091
WiLIA無線調光シリーズ フル2線式リモコンタイプ。パナソニック独自の新通信方式を採用。大・中規模施設におすすめの無線調光システムです。簡単導入。省施工・短工期。省設計。無線で調光するので、調光信号線の工事が不要。さらに施工後にスマートフォンで自由に照明器具のグルーピングができるので、事前の回路設計も必要ありません。レイアウトフリー。運用時にレイアウト変更があった場合、スマートフォンを使用して簡単に調光の設定や照明器具のグルーピングができます。スマートフォンで直観的な操作で調光制御や各種設定が簡単に行えます。フル2線を直結可能なため、既存配線やスイッチの流用が可能です。既設がフル2線式で無い場合も簡単導入できます。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
取付直付型
電圧(V)200~242
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
コントローラ専用(別売):調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K、スマート設定器WRT9510K
Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143
質量(kg)1
色(ガラスセード)つや消し
高さ(mm)206
消費電力(W)6
全光束(Lm)670
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間
LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)
適応寸法(cm)(コード収納)50
入力電流(A)0.1(100V)
調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能
明るさ60形ボール電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可
Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。
幅(mm)Φ140
高さ(mm)160
ランプ別売(口金GX53-1)
LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
適応寸法(cm)(コード収納)50
調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能
LED交換可
わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。
LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。
虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。
ムラを抑えたきれいな発光面を実現。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.2
取付竿縁天井取付可能
高さ(mm)100
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
薄さにこだわったデザインで、天井に調和。
埋込施工ができない場合などにもおすすめ。
幅(mm)Φ149
質量(kg)0.7
高さ(mm)47
電圧(V)100
構造防雨型
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
取付面位置水平天井専用取り付け型
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品信号装置連動端子台付
カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付壁直付型(天井直付兼用)
タイプ長時間定格型(60分間タイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
レンズガラス
センサーひと(電波)センサ付
機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
色温度(K)5000
使用電池FK850
電池内蔵型
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70
非常灯評定番号LALE-016
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。天井直付にも壁直付にも適したデザイン。対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品信号装置連動端子台付
カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付壁直付型(天井直付兼用)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
レンズガラス
センサーひと(電波)センサ付
機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。
点灯時も消灯時も天井に馴染むシームレスデザイン。
建築空間を引き立てる滑らかな枠形状。
集光タイプ・中角
美しい光と影のコントラストで、表情豊かな空間を演出します。
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB形
消費電力(W)6.7
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ集光タイプ(ビーム角中角20度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付可能天井厚(mm)9~25
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。
点灯時も消灯時も天井に馴染むシームレスデザイン。
建築空間を引き立てる滑らかな枠形状。
拡散マイルドタイプ
美しい光を、広範囲に。空間の明るさ感が効率よく得られます。
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB形
消費電力(W)6.7
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付可能天井厚(mm)9~25
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。
点灯時も消灯時も天井に馴染むシームレスデザイン。
建築空間を引き立てる滑らかな枠形状。
集光タイプ・広角
ガーデンテーブルのあかりにおすすめ。
ドラマチックな空間を演出。
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB形
消費電力(W)6.9
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付可能天井厚(mm)9~25
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
コンパクトな埋込穴で、天井もすっきり。
薄く、細く。こだわり抜いた枠の作り込み。
まぶしさを抑えながら、美しい光を描く。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
集光タイプ
光と陰影のコントラストで立体感のある空間を演出。ガーデンテーブルを照らす場合にもおすすめです。
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB形
消費電力(W)7.2
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)65
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)902
取付天井直付・壁直付型
形20形
高さ(mm)202
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ワイドタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)202
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ワイドタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
66.7/83.5/130mmに対応した取り付けピッチ。防湿、防雨型で、浴室にもLEDのあかり。演色性 Ra83で色がより自然に見える
仕様カバー取付け・ネジ込み方式、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、アクリルカバー(乳白)、プラスチック(ホワイト)、防湿型・防雨型、天井面・壁面兼用取付用
質量(kg)0.9
消費電力(W)10.7
直径(Φcm)26.5
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
高さ(cm)11.4
光束(Lm)953
演色指数(Ra)83
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)902
取付天井直付・壁直付型
形20形
高さ(mm)83
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 スリムタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
電圧(V)100~242
付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12
幅(mm)8
材質(本体)アルミ
取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)3~100
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)902
取付天井直付・壁直付型
形20形
高さ(mm)160
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ミドルタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)160
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ミドルタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)
幅(mm)15
材質(本体)アルミ
取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)3~100
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)83
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 スリムタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用
仕様シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用
仕様フラッシュ・シンプルタイマー
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード
1
2
次へ