32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様アクリルセード(乳白)、シーリングユニ方式、引掛シーリングボディ無し、電球40形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、水平天井専用 セット内容LDA4L-G/S/K4 消費電力(W)4.4 直径(Φcm)11 光源LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 高さ(cm)16 光束(Lm)451 演色指数(Ra)84
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源。LED電球5年保証書付き
用途玄関、廊下などに。 光源LED 光源色電球色
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED多目的灯(納戸・廊下)
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。LEDだから光源寿命約40000時間。演色性 Ra83で色がより自然に見える
用途キッチンや洗面台の照明に。 仕様プラスチックカバー(乳白)、両面化粧タイプ 種類セード:プラスチックカバー(乳白) 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)65 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横)・天井・棚下兼用取付用
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 構造防湿型・防雨型 本体亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズガラス 保護等級IP23 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
幅(mm)Φ386 質量(kg)2.1 アクリルセード:スモーク・一部つや消し 取付U-ライト方式 高さ(mm)186 材質(本体)ブラックニッケル仕上 消費電力(W)13.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.216 明るさ40形電球3灯器具相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)509 調光の可否不可 LED交換可能
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型シャンデリア
エコ商品
内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
幅(mm)Φ386 質量(kg)2.1 アクリルセード:透明・一部つや消し 取付U-ライト方式 高さ(mm)186 消費電力(W)13.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.216 明るさ40形電球3灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1396 調光の可否不可 LED交換可能
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
19,980 税込21,978
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
用途屋内用 枠の色ホワイトつや消し ランプ別売 直下近接限度(cm)10 調光の可否不可
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
用途屋内用 種類LED電球斜め取付け専用小形電球タイプ6.0W(E17)用 枠の色ホワイトつや消し 仕上アルミ反射板:銀色仕上 ランプ別売 直下近接限度(cm)10 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)60 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に 仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
電源を入れると、すぐに点灯。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 取付ツマミネジ方式 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用 仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70% 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)126 消費電力(W)15 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.25(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内への誘いのあかり。 お客様を内へと誘う横型のフォルムは、歩く人の視線に優しく、静かに華やぐ雰囲気を漂わせます。
用途待合・廊下 材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉 質量(kg)0.4 取付引掛シーリング方式 フランジ角型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.141 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内への誘いのあかり。 お客様を内へと誘う横型のフォルムは、歩く人の視線に優しく、静かに華やぐ雰囲気を漂わせます。
用途待合・廊下 材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉 幅(mm)280 質量(kg)0.4 高さ(mm)130 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造上面一部開放型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)132 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)30
1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
電源を入れると、すぐに点灯。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 幅(mm)145 質量(kg)0.4 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)250 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 出しろ(mm)118 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダント
エコ商品
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 取付引掛シーリング方式 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

器具幅わずか80mm、幕板に照明機能を付加し建築同化するノイズデザイン。直付するだけで美しい間接光と廊下の明るさ(約100lx)を確保。
材質本体・カバー:アルミ(ホワイトつや消し上げ) 取付水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用 電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダント
エコ商品
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
幅(mm)Φ155 質量(kg)1.1 ガラスセード:乳白 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)165 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)調整可能:465~765 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)451 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ370 質量(kg)1 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ブラケット
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。 階段などの入隅に設置する、省スペース型のあかり。上方への光が全体を明るくし、下方への光が足元を照らします。
用途入隅コーナー用 幅(mm)156 質量(kg)0.4 ホワイト 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)110 材質(本体)アルミダイカスト タイプ上下面開放型 穴径(Φmm)電源:15 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)155 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)265 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)30
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ブラケット
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。 階段を上り下りする際、光源が直接視界に入ることによる、不快なまぶしさ(グレア)がないように、同時に壁には効率よく光が届くように、上下のルーバの角度を工夫しました。
幅(mm)110 カバー上下面カバー(非密閉)付 質量(kg)0.7 ホワイト 取付ツマミネジ方式、ボックス取り付け不可 高さ(mm)110 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)182 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)30
1台
11,980 税込13,178
欠品中

Panasonic(パナソニック)ブラケット
SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途シェルターや廊下などに 幅(mm)240 質量(kg)5.3 取付壁直付型 屋内外兼用型 高さ(mm)132 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 構造防雨型 本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)タイプ:3000、器具:3115 光色電球色 出しろ(mm)300 調光方式調光不可 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散配光 材質(パネル)硬質ガラス
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット【受注生産品】
SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途シェルターや廊下などに 幅(mm)240 質量(kg)5.3 取付壁直付型 屋内外兼用型 高さ(mm)132 電圧(V)100~242 消費電力(W)37 構造防雨型 本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 保護等級IP23 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)87.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)タイプ:3000、器具:3240 光色白色 出しろ(mm)300 調光方式調光不可 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散配光 材質(パネル)硬質ガラス
1台
78,980 税込86,878
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ400 質量(kg)1.2 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。 長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。 ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付 幅(mm)Φ145 カバーアクリル:乳白 質量(kg)0.9 取付ネジ込み方式 高さ(mm)87 備考送り配線時ボックスが必要 電圧(V)100 構造防雨型 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付専用 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。 材質セード:強化和紙張り 取付シーリングユニ方式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当) 特性手作り品 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換可能
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。 幅(mm)Φ155 質量(kg)0.8 ガラスセード:乳白 取付カットユニ 高さ(mm)199 材質(本体)プラスチック(ブラックつや消し) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)451 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命40000時間 明るさ白熱電球60形1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命40000時間 配光角度(°)24(集光) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷