「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質鋼板
タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
フラットランプと組み合わあせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
その他【ランプトランス】ランプ別売り、ナノイーX発生機別売り
付属品落下防止ワイヤー付
質量(kg)0.35
取付配線ダクト取付型(100V配線ダクト用)
取付方式天井面取付専用
首振角度(°)90
水平回転範囲360度
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K
材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K
材質アルミダイカスト(クールホワイト)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用
質量(kg)0.8
径(Φmm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。
長さ(mm)810
幅(mm)78
材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)
高さ(mm)25
適合器具NNLK42591、NNLK41518
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
寸法(mm)線長:300
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類
サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1
質量(g)約215
形式1ウェイ1スピーカー、密閉型
電源(V)100
消費電力(W)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66
通信方式2.4GHz band FH-SS
送信出力Class 1
BluetoothVer.5.0
通信距離(m)見通し:10
対応コーデックSBS
対応プロファイルA2DP
1個
¥129
税込¥142
欠品中
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
長さ(mm)線:300
グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
入数(個)1
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。
仕様レースウェイ30.45型共通
入数2セット
1セット(2組)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
材質亜鉛鋼板(ホワイト)
質量(kg)0.3
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
塗装環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥148
税込¥163
欠品中
材質TM材
質量(g)29
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
材質亜鉛鋼板
質量(g)50
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
1個
¥268
税込¥295
4日以内出荷
用途高天井用
質量(kg)0.92
種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
ワイヤー落下防止ワイヤー付
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
寸法(mm)線長:300
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
材質亜鉛鋼板(ホワイト)
質量(kg)0.32
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ