8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。
仕様レースウェイ30.45型共通 入数2セット
1セット(2組)
799 税込879
4日以内出荷


材質取付板:亜鉛鋼板 幅(mm)40 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ホワイト) 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質取付板:亜鉛鋼板 幅(mm)40 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ブラック) 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)