本体質量(g)約25(端子台含む)
接続方式コネクタ式端子台
入力点数2ch(ch間絶縁)
分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)
消費電流(mA)45以下
絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC
使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70
サンプリング周期100ms/2ch
使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)
耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)
耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)
入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃
耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
入力インピーダンス(kΩ)344
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
関連キーワード