タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
仕上電気亜鉛めっき
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス
有効内径(mm)Φ40~60
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。
色ブラック
寸法W(mm)25
パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。
色クリームグレイ
寸法W(mm)25
パナフレキPV本体の固定に使用します。
直線配管部などでの固定におすすめです。
耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
寸法W(mm)29.4
材質ステンレス
種類薄鋼電線管用
材質ステンレス
種類厚鋼電線管用
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。
タイプ防爆用
種類サドル
入数(個)1
関連キーワード