102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


回路方式片切 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷


1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
欠品中

アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15 回路方式B片切
1箱(10個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ほたる押釦B(片切)
定格10A 100V AC 回路方式ほたる押釦B(a接点) 結線方式引締端子式
1個
679 税込747
当日出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷

1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 回路方式B片切
1箱(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式B(片切) トラスコ品番763-2339 ミルキーホワイト タイプネームカバー付、モダンプレート付 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
889 税込978
当日出荷

回路方式3路・片切両用 タイプC(片切・3路両用) 定格15A 300V(ランプ定格100V) 結線方式ねじなし端子式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式 ホワイト 定格電力(W)500 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロットスイッチ(表示付) 定格電圧(V)300 回路方式B片切
1箱(10個)
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04以下 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC4 回路方式B片切
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様埋込パイロットスイッチ(表示付) 定格電圧(V)300 回路方式B片切
1箱(10個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

回路方式片切 トラスコ品番763-2321 ミルキーホワイト 質量(g)89 タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付) 定格4A 300V AC 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

温度上昇主回路側接点部:65℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~50 主回路電圧(V)AC300 操作回路電圧(V)AC24 動作電圧(V)範囲:AC18~30 機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)