OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
片切。ネーム付。
定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)
定格電流(A)15
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
回路方式B(片切)
トラスコ品番763-2339
色ミルキーホワイト
タイプネームカバー付、モダンプレート付
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
回路方式片切
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
回路方式B片切
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
定格10A 100V AC
回路方式ほたる押釦B(a接点)
結線方式引締端子式
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式B片切
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
回路方式B片切
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式
色ホワイト
定格電力(W)500
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コスモシリーズワイド21
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04以下
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4
回路方式B片切
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
回路方式片切
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
回路方式B片切
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4A
適合電流(A)負荷電流/0.5~4A
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
結線方式ねじなし端子式
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様片切
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
回路方式B片切
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC0.5A
適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回路方式片切
仕様モダンプレート付
トラスコ品番763-2363
寸法(mm)180×90×45
色ミルキーホワイト
質量(g)111
定格15A 300V AC
結線方式片切
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
定格10A、300V、AC(表示ランプは100V用)
規格電気用品安全法(特定電気用品)
消費電力(W)0.01以下
方式接触:銀合金-銀合金 突合せ接触、回路:片切常開形、結線:ねじなし端子式(電線差し込み式)
使用周囲温度(℃)-10~+40
ランプ寿命120000時間(但し、電圧100Vで通電し、明るさが初期の1/3になるまでの時間。)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
結線方式ねじなし端子式
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式
定格電流(A)15
結線方式ねじなし端子式
微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V)DC24
仕様金属枠
色マットホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
接点3a
回路方式片切常開形
定格電流(mA)50
適合プレートスイッチプレート・1連用
関連キーワード
1
2
次へ