33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
用途屋内用 枠の色ホワイトつや消し ランプ別売 直下近接限度(cm)10 調光の可否不可
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
幅(mm)Φ386 質量(kg)2.1 アクリルセード:スモーク・一部つや消し 取付U-ライト方式 高さ(mm)186 材質(本体)ブラックニッケル仕上 消費電力(W)13.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.216 明るさ40形電球3灯器具相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)509 調光の可否不可 LED交換可能
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型シャンデリア
エコ商品
内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
幅(mm)Φ386 質量(kg)2.1 アクリルセード:透明・一部つや消し 取付U-ライト方式 高さ(mm)186 消費電力(W)13.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.216 明るさ40形電球3灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1396 調光の可否不可 LED交換可能
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に 仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
用途屋内用 種類LED電球斜め取付け専用小形電球タイプ6.0W(E17)用 枠の色ホワイトつや消し 仕上アルミ反射板:銀色仕上 ランプ別売 直下近接限度(cm)10 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)60 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ 器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)115 質量(kg)1.1 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)322 タイプペア点灯可能型/点灯省エネ型 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 適合負荷LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る) 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)104 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)176 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能 可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ 器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)115 質量(kg)1.0 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)322 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 センサーなし 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)104 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)176 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

客人への静かなもてなし。 すっきりとした出で立ちの品格あるあかり。 訪れるお客様をお迎えするにふさわしい、気品と風格に満ちています。
用途門・外玄関 材質ステンレス 幅(mm)170 質量(kg)2.3 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)250 材質(本体)文人茶さび風仕上 消費電力(W)8.2 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)27.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.141 色(パネル)ガラスパネル:乳白 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)225 調光の可否不可 LED交換可能
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷

必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用 仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70% 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)126 消費電力(W)15 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.25(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風ブラケット
和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
仕様耐候処理仕上 アクリルカバー:乳白 電圧(V)100 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 明るさ40形電球1灯器具相当 センサー感知範囲(全方向)20° 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風ブラケット
和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)462 質量(kg)1.1 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)131 材質(本体)木製(オフブラック) タイプ点灯省エネ型 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.4 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)133 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)347 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能 可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

優美なあかりだまり。 玄関に調和する縦長のフォルムは、簡素でありながらも優美さを漂わせ、訪れる人の心を和ませます。
用途内玄関 材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉 幅(mm)170 質量(kg)0.4 高さ(mm)240 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造上面一部開放型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)118 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)30
1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。 繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。 繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風ブラケット
和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)462 質量(kg)1.0 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)131 材質(本体)木製(オフブラック) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 センサーなし 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)133 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)347 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応
用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。 仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2A マットホワイト 定格4A 100V-242V AC 適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源。LED電球5年保証書付き
用途玄関、廊下などに。 光源LED 光源色電球色
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213 質量(kg)0.8 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ370 質量(kg)1 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。 材質セード:強化和紙張り 取付シーリングユニ方式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当) 特性手作り品 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換可能
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命40000時間 明るさ白熱電球60形1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。 幅(mm)Φ155 質量(kg)0.8 ガラスセード:乳白 取付カットユニ 高さ(mm)199 材質(本体)プラスチック(ブラックつや消し) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)451 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型 質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度) LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)25.5 入力電流(A)(100V時)0.1 キャブタイヤケーブル(m)5付 光束(Lm)110 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプ LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型 質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度) LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.7 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 光束(Lm)150 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命40000時間 配光角度(°)24(集光) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ400 質量(kg)1.2 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~+40 電波到達距離(m)障害物のない水平見通し空間で約30 RoHS指令(10物質対応)対応 登録範囲本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)