3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命40000時間 明るさ白熱電球60形1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命40000時間 配光角度(°)24(集光) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100 調光の可否可(ライコン別売) 配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3 取付据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 対応スパイク:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.7 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 光束(Lm)150 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプ LED交換不可
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)