空調・電設資材 (3) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg) 1.3 取付 据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 対応 スパイク:付 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 21.7 入力電流(A) (100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m) 5付 光束(Lm) 150 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプ 下方配光タイプ・拡散タイプ LED交換 不可
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途 内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命 40000時間 配光角度(°) 24(集光) 明るさ 60形ダイクール電球1灯器具相当 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100 調光の可否 可(ライコン別売) 配光タイプ 30度の傾斜天井に配光対応
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途 内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱電球60形1灯器具相当 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100 配光タイプ 拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応