20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11
光源色昼白色
幅(mm)110
質量(kg)1.8
高さ(mm)670
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)121
電圧(V)100
全光束(Lm)1062
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000(光束維持率70%)
入力電流(A)0.21(100V時)
色(本体)ホワイト
色(カバー)乳白
デザインCasual
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
消費電力(W)10.7
色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式ねじ込み
構造防湿型・防雨型
LED内蔵
入力電流(A)0.21(100V)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当30形丸形蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費電力(W)6.2
仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式
質量(kg)0.7
直径(Φmm)220
高さ(mm)86
全光束(Lm)450
色温度(K)5400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
型式浅型:10H
タイプ200形・250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3
構造防雨型
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:H6
材質(枠)鋼板
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
電源ユニット別売
遮光(°)15
材質(パネル)アクリル(透明)
関連キーワード