「産業扇」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V
材質鋼板製
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)2-Φ15
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製
色マンセル値9YR8.4/0.5
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V
材質鋼板製
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)2-Φ15
寸法M(mm)8-Φ15
寸法N(mm)4-Φ15
材質ステンレス製
使用周囲温度(℃)-10~+50
極数(P)4
換気扇・レンジフードの油汚れに強いネオマライト.Hをパナソニックは推奨いたします。
手に優しく、ガンコな油汚れに最適。
無色・無りん・無臭台所用合成洗剤(食器・調理用具洗剤用)
使用場所キッチン
容量(mL)300
1台
¥449
税込¥494
当日出荷
換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5
仕様局所換気専用
関連キーワード