種類エルボ
分類たて系列部材
種類エルボ
曲り角度100~135°
種類エルボ
曲り角度90~180°
キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。
形状エルボ
種類エルボ
サイズS30(105°)
適合サイズ(たてとい)S30
曲り角度105
キャップ取り付けワンタッチ。
用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。
形状エルボ
サイズPC30(100~135°)
分類たて系列部材
種類エルボ
サイズS30(100°~135°)
適合サイズ(たてとい)S30
曲り角度100~135°
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
メタルモール45°垂直曲がりに施工する場合の接続部に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
タイプ後付け型
形状フラットエルボ
質量(kg)0.03
種類A型
寸法L(mm)64
寸法H(mm)13
寸法W(mm)28
寸法R(mm)14
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
角度(°)105
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)75.5
適合サイズ75
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
タイプ後付け型
形状フラットエルボ
質量(kg)0.15
種類C型
寸法L(mm)116
寸法H(mm)31.4
寸法W(mm)62.8
寸法R(mm)25
タイプ後付け型
形状フラットエルボ
質量(kg)0.09
種類B型
寸法L(mm)92
寸法H(mm)21.5
寸法W(mm)43.4
寸法R(mm)17
関連キーワード
1
2
次へ