24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ1コ用
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ白赤 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色緑赤 寿命【スイッチ】10000回以上 スイッチ数1個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数配線:1本(入力) 端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
1枚ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)2線式リモコンスイッチ3コ用
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ白赤 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色緑赤 寿命【スイッチ】10000回以上 スイッチ数3個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
プレート形状5コ用(3コ+2コ用) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1枚ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状(2連用)(取付枠付)
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状4コ用(2コ+2コ用)
1個ほか
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート2連接穴用
SO-STYLEプレート2連接穴用
プレート形状2連接穴用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1枚ほか
859 税込945
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状3コ用(2コ+1コ用)
1枚ほか
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)
SO-STYLEプレート2コ用(1コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状2コ用(1コ+1コ用)
1枚ほか
859 税込945
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

66.7/83.5/130mmに対応した取り付けピッチ。防湿、防雨型で、浴室にもLEDのあかり。演色性 Ra83で色がより自然に見える
仕様カバー取付け・ネジ込み方式、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、アクリルカバー(乳白)、プラスチック(ホワイト)、防湿型・防雨型、天井面・壁面兼用取付用 質量(kg)0.9 消費電力(W)10.7 直径(Φcm)26.5 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)11.4 光束(Lm)953 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート12コ用
SO-STYLEプレート12コ用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状12コ用
1枚ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状2連接穴+3コ用
1枚ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SO-STYLE 簡易耐火プレート 2連接穴用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状2連接穴用
1個ほか
1,188 税込1,307
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SO-STYLE 簡易耐火プレート 5コ用(3コ+2コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
1個ほか
1,188 税込1,307
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用(1コ+1コ用)
プレート形状2コ用(1コ+1コ用) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1枚ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個ほか
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
1枚ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付
プレート形状(2連用)(取付枠付) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1枚ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(2コ+2コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状4コ用(2コ+2コ用)
1枚ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用(2コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状3コ用(2コ+1コ用)
1枚ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用
用途分電盤用 材質ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白) タイプ1回路用 規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)6 出力形態接点出力:両切 回路数出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本 質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具) 形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11) 使用温度範囲(℃)-20~+60 仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415 周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB) 入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え) 角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能) 音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル) 指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5) 定格入力(W)60、30、15 防水仕様IPX4 指向性X 許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷