焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55
質量(kg)15.4
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55
質量(kg)16.1
色トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー
高さ(mm)ワークトップの上:13
質量(g)グリル皿:430
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231
コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べる。ブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開。自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き。底面がフラットなグリルを搭載。グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
高さ(mm)ワークトップの上:11
質量(g)グリル皿:560
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2
ヒーター(W)1.95
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階
消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
片開き「フラットスチールドア」の大容量502L。
肉や魚が凍り始めるギリギリの約-3℃で、食品の表面からすばやく微凍結の層をつくるため、酸化を抑えて肉も魚もおいしく保存。
豚肉・牛肉は約14日間、鶏肉・ミンチ・作り置きは約10日間、魚は約7日間、新鮮に保存できます。
適切な湿度にコントロールして、葉野菜もシャキシャキに新鮮保存。
新鮮な食材や、アツアツのままのご飯をすばやく冷凍して、おいしさを保ちます。
インテリアになじみやすい、すっきりとしたデザイン。
幅65cmで片開き、502Lの大容量です。
新しく「ボトル&チューブスタンド」を同梱。
縦・横どちら向きでも使用でき、調味料や飲料を仕切って整理したり、チューブを立てて整頓したりと、ドアポケットの整理に役立ちます。
用途左開き
幅(mm)650
定格内容積(L)502
年間消費電力量(kWh/年)267/267(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:88/88(50/60Hz)、電熱装置:188/188(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)104
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828
奥行(mm)699(据付必要)
質量(kg)94
収納本数(本)【冷蔵庫】4(ペットボトル1.5L)/4(ペットボトル2L)※ボトル棚、【野菜室】5(ペットボトル2L)
機能除菌機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、脱臭機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)・Agバイオ抗菌脱臭
グリーン購入法適合
仕様【冷蔵庫】差替えドア棚・全棚ガラストレイ・スライドトレイ(ガラス)・パーシャル/チルド切替室(LED照明)・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載・LEDフロントワイド照明+天面照明・コントロールパネル:庫内・ドア開放アラーム大きめ・ボトル&チューブスタンド、【卵トレイ卵収納量】15個(ドア横)、【野菜室】ワンダフルオープン・シャキシャキ野菜室(モイスチャーコントロールフィルターつき)・高耐荷重レール、【冷凍庫】ワンダフルオープン・高耐荷重レール・冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下・冷凍食品保存期間の目安3ヶ月、【製氷室】給水経路 抗菌処理・速氷機能・まるごと洗える製氷皿・製氷停止・貯氷量144個、【新鮮凍結ルーム】アルミプレート(1枚)、【構造/設定】トップユニット方式・ワンダフルオープン・ローウエストライン、【デザイン】フラットスチールドア、【その他】AIエコナビ(かしこく・しらべる)
手の届きやすいエリアの使いやすさにこだわりました。
毎日の食卓を大切にする方に、無理のない姿勢で冷蔵庫を使っていただきたいから"手の届きやすいエリア"を使いやすくしました。
野菜室が真ん中だから、重い野菜も腰をかがめずラクに取り出せます。
Wシャキシャキ野菜室。
加湿もできる「モイスチャープラスフィルター」により、ケース内を最適な湿度に保ち、約1週間新鮮に保存できます。
用途フレンチドア
幅(mm)685
定格内容積(L)513
年間消費電力量(kWh/年)283/283(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:211/211(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1828
奥行(mm)699(据付必要)
質量(kg)108
収納本数(本)【冷蔵庫】4(ペットボトル1.5L)/4(ペットボトル2L)※ボトル棚、【野菜室】6(ペットボトル2L)
機能除菌機能:ナノイーX(冷蔵室)、脱臭機能:ナノイーX(冷蔵室)・Wクリーンフィルター、IoT機能:無線LAN接続・専用アプリ「Cool Pantry」対応
グリーン購入法適合
仕様【冷蔵庫】差替えドア棚・フリーケース(2個)・卵トレイ・全棚ガラストレイ・スライドトレイ(ガラス)・チルドルーム・LEDフロントワイド照明+天面照明・ナイトアシスト機能・コントロールパネル:庫内・ドア開放アラーム大きめ、【卵トレイ卵収納量】12個、【野菜室】野菜室真ん中タイプ・ワンダフルオープン・Wシャキシャキ野菜室(モイスチャープラスフィルター/パラジウム保鮮フィルターつき)・高耐荷重レール・野菜室湿度センサー、【冷凍庫】ワンダフルオープン・高耐荷重レール・冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下・冷凍食品保存期間の目安3ヶ月、【製氷室】給水経路 抗菌処理・速氷機能・まるごと洗える製氷皿・製氷停止・貯氷量144個、【パーシャル/はやうま冷凍切替室】温度切替<冷凍・パーシャル>・アルミプレート(1枚)・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載・クーリングアシスト:選べる3つの冷却モード「冷ます」、「急冷」、「急凍」・クイック操作ボタン(冷蔵室のドア下側)、【構造/設定】トップユニット方式・ワンダフルオープン・ローウエストライン、【デザイン】フラットスチールドア、【その他】AIエコナビ(おやすみ・かしこく・しらべる)・庫外湿度センサー
関連キーワード