リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
和の建築様式「書院」に則ったデザイン。
側面の十字の桟が、凛とした雰囲気を醸し出します。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:側面強化和紙張り
幅(mm)□574
質量(kg)4.0
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)142
材質(本体)木製(白木)
フランジ丸型付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:352、517、682
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119
換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
消費電力(W)(50/60Hz)18.5/22
換気風量(m3/h)(50/60Hz)220/220
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)147/156、(直管相当長30m)129/139
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/34.5
質量(kg)1.7(本体のみ)
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品グループ制御コントローラー
質量(kg)2.0(本体のみ)
適合場所居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119
換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)23/23
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)3.3(本体のみ)
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)37/42
適合パイプ径(Φmm)150
埋め込み寸法(mm)320角
騒音値(dB)(50/60Hz)36/35
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)350/335、(直管相当長30m)325/315
換気風量(m3/h)(50/60Hz)400/390
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)9/10.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)24/24
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)108/108、(直管相当長30m)98/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.9(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73
騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17
質量(kg)1.7(本体のみ)
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):7.5/強:22、弱(常):9
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):20.5/強:34.5、弱(常):20.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):96/強:156、弱(常):96、(直管相当長30m)強:129、弱(常):88/強:139、弱(常):88
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):120/強:220、弱(常):120
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.9(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.2(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
関連キーワード