「白熱灯調光器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属ボックス取り付けにおすすめです
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式
色ホワイト
定格電力(W)500
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途白熱灯用
タイププレートなし
定格電力(W)500
定格電圧(V)100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。
配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。
白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
質量(g)68
定格寿命(時間)40000
外径×長さL(Φ×mm)53×100
定格入力電流(A)0.115
明るさ電球60W形相当
グリーン購入法適合
片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
色ホワイト
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。
逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
種別タッチ式・逆位相タイプ
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
回路方式半導体制御方式(トランジスタ)
容量(VA)320
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
関連キーワード