ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
美ルック
本来の色を忠実に見せるあかりであらゆる色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)Φ160
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
取付直付タイプ
高さ(mm)123
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
定格光束(Lm)398
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。
和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
幅(mm)Φ160
質量(kg)1.0
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
取付直付タイプ
高さ(mm)123
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。
和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ160
質量(kg)0.9
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
高さ(mm)123
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
職人の手作業が織りなす豊かな表情。
幅(mm)Φ160
質量(kg)1.6
色ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り
高さ(mm)123
タイプ天井半埋込吊下型
フランジ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700~6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色~昼光色)
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
埋設深さ(mm)100
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)582/517
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
関連キーワード