「白色」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色ミルキーホワイト
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種別32W形
色昼白色
点灯形Hf
定格ランプ電力(W)32
電球の種類蛍光灯
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
色ミルキーホワイト
プレート形状1連2コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
色ホワイト
質量(kg)0.006
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色ホワイト
消費電力(W)1200(ターボ時)
温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)
風量(m3/min)1.6
電源コード(m)約1.7
マイナスイオン機能あり
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
色ミルキーホワイト
プレート形状1連1コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)495
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1.使うほどにムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。2.ボディ・顔・VIOを1台で全身ケア。3.コンパクトサイズだからラクラクお手入れ。
1台
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
1.シャンプーしながらカット可能。カットした毛が飛び散りにくい。2.切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確な仕上がり。3.刃をはずさず洗えるウォータースルー洗浄。
1台
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
消費電力(W)6.9
電圧(V)100
仕様スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・入力電流0.14A、100V)/集光タイプ/同軸ケーブル2.5m同梱/位相制御式(2線式)
材質アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.2
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)700
埋込高(mm)100
調光の可否可
色セラミックホワイト
プレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1.スタイリッシュなスティックタイプ2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
消費電力(W)6.9
電圧(V)100
仕様スピーカー付(スピーカー:消費電力7.0W・入力電流0.14A、100V)/集光タイプ/同軸ケーブル2.5m同梱/位相制御式(2線式)
材質アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.3
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)430
埋込高(mm)100
調光の可否可
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池)
使用電池単3形乾電池×3本
光束(Lm)約18(参考値)
明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時)
電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
1.使いやすい多彩なアタッチメントが付属難しい耳まわりのカットやボリューム調整も簡単な「耳まわり&ナチュラルアタッチメント」をはじめとした全4種類のアタッチメントが付属。2.切れ味にこだわった日本製刃 刃の切れ味を左右する精密加工を国内で実施。刃先角度45°の鋭角刃でスムーズにカット。3.防水設計&ウォータースルー洗浄 ウォータースルー洗浄で刃を外さずに水洗いができ、カット後の毛クズ処理が簡単。
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
1.ウォータースルー洗浄で、簡単水洗い2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
1.マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。2.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流7枚羽根」2.睡眠時にも便利な切タイマー(1・2・4時間設定)3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
付属品取付ネジ×2(押釦別)
色ホワイト
質量(g)約440(電池含む)
定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)
適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道
電源タイプ電池式
適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道
音量(dB)70以上(前方1m)
動作電流(mA)2500以下
電池寿命(年)約半(1日10回使用)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
色セラミックホワイト
プレート形状1連1コ用
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)7.4
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
径(Φmm)150
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.1
LED内蔵
入力電流(A)0.14
光束(Lm)830
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当100形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
付属品取付ネジ×2
色ホワイト
質量(g)約195(電池含む)
電圧(V)操作側:約DC1.5
定格電圧(V)DC1.5(単3×1コ別売)
適合電線(mm2)0.5~0.75(100mまで)
電流(mA)操作側:約0.1
電源タイプ電池式
音量(dB)68以上(前方1m)
動作電流(mA)約65以下
鳴動サイクルメロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:9
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数4
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
消費電力(W)6
電圧(V)AC100
質量(kg)0.3
直径(Φmm)110
色温度(K)3500
光源色温白色
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)9.5
電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
付属品取付ネジ×2
色ホワイト
質量(g)約170(電池含む)
定格電圧定格インピーダンス8Ω
適合電線(mm2)0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで)
電源タイプ電池式
音量(dB)65以上(前方1m)
鳴動サイクル親機と連動
動作電流(A)0.2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
消費電力(W)6
電圧(V)AC100
質量(kg)0.3
直径(Φmm)110
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:8
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数3
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:6
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
消費電力(W)7.4
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.14(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費電力(W)4.5
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ