53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型
材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様露出形 板厚(mm)1.6
1面
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ヨコ型盤用キャビネットNE型
材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様露出形 板厚(mm)1.6 ドア片扉
1面
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様屋根付 板厚(mm)1.5 ドア片扉
1面
45,980 税込50,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製 ドア片扉
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)ステンレス製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製 ドア片扉
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)





環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形/埋込型)分割函 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様屋根付 板厚(mm)1.6 ドア片扉
1面
22,980 税込25,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)




材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様(埋込形)分割扉 板厚(mm)1.6 ドア片扉
1面
7,998 税込8,798
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様屋根なし 板厚(mm)1.6 ドア片扉
1面
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形/埋込型)分割函 材質鋼板 深さ(mm)125タイプ 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形)分割扉 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉 IP等級IP2XD
1台
5,898 税込6,488
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


板厚(mm)(ドア)1.6 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様ドア+前面枠 材質鋼板製 保護等級IP2XD
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)



材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値)) 板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6 ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様露出形 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 保護等級IP2XD 材質(基板)木製
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)





材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値)) 板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6 ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用 深さ(mm)150タイプ 保護等級IP44 有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(埋込型)分割扉 材質鋼板 深さ(mm)125タイプ 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125 有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用 深さ(mm)200タイプ 保護等級IP44 有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


JIS C1211に適合した電力計が取り付けできます。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)
色(マンセル値)ミルキーホワイト(5Y8.3/1) 仕様単相2線・単相(三相)3線用 材質プラスチック製 カバーなし
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 仕様フロート板ガラス:板圧t3 対応製品WHM収納用キャビネット 材質合成樹脂(防水パッキン付)
1台
1,098 税込1,208
31日以内出荷