「盤用ファン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大240W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能
質量(g)2400
ポート数8
消費電力(W)(最小/最大 )12.3/292
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T )10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)250.4
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)307(265※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)
ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4(1.6※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)240.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2300
ポート数4
消費電力(W)(最小/最大 )10.7/85.7
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)73.5
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~60
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)205
ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)2
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)62.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2400
ポート数8
消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)132.1
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~60
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)251
ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード