「直管 led 20型」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
欠品中

Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1100
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 質量(kg)1.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W)12 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)950 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) IP等級IP23
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合【ガード】FK22533 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100~242 光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11 光源色昼白色 幅(mm)110 質量(kg)1.8 高さ(mm)670 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)121 電圧(V)100 全光束(Lm)1062 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000(光束維持率70%) 入力電流(A)0.21(100V時) 色(本体)ホワイト 色(カバー)乳白 デザインCasual 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
欠品中

Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材) 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm)950 子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
8,598 税込9,458
欠品中

Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 質量(kg)1.2 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)950 子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠付型
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)1.4 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)77.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)930 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 子品番【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材) 質量(kg)1.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)950 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
9,598 税込10,558
欠品中

Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材) 質量(kg)2.4 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨SUS
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材) 質量(kg)2.2 材質(本体)ステンレス 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 材質(反射板)ステンレス(クリア塗装) 子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨SUS
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください。 質量(kg)1.7 材質(本体)ステンレス 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)ステンレス(クリア塗装) 定格光束(Lm)890 子品番【器具】NNFW21021J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1直付型高温用
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス) 質量(kg)1.6 材質(本体)ステンレス(クリア塗装) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116 色温度(K)5000 防塵防水性能IP20 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)ステンレス(クリア塗装) 定格光束(Lm)950 子品番【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)LDL20X1反射笠付型防湿防雨
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1反射笠付型防湿防雨SUS
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材) 材質(反射笠)ステンレス(クリア塗装) 質量(kg)1.8 材質(本体)ステンレス(クリア塗装) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×119.5 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNFW21271K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材) 質量(kg)1.6 材質(本体)ステンレス(クリア塗装) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 材質(反射板)ステンレス(クリア塗装) 調光の可否 子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)LDL20X1ウォールライト防湿防雨
RoHS
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装) 幅(mm)130 質量(kg)2.1 高さ(mm)655 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 光源LDL20×1 ランプ(品名)LDL20S 色温度5000K 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)61.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:740 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。 出しろ(mm)107
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨
RoHS
壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)取付専用。天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白) 幅(mm)120 質量(kg)1.8 高さ(mm)650 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 光源LDL20×1 ランプ(品名)LDL20S 色温度5000K 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)65 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05 光束(Lm)器具:780 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。 出しろ(mm)100
1台
17,980 税込19,778
欠品中