3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型 種別100形 材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス 質量(kg)2 消費電力(W)10 配光角度(°)ビーム角85 明るさダイクール電球130形相当
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 灯具
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100~242 構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 使用周囲温度(℃)-20~35 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

関連カテゴリ