9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみ
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ 仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2] 付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm) 質量(kg)1.35 刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6 最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50 アズワン品番64-5278-79 ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000 ストローク幅(mm)14
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ 仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2] 刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6 最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50 ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000 ストローク幅(mm)14
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式マルチツール
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角穴カッター
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 消費電力(W)充電器/198 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 振動3軸合成値(m/s2)9.1
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみ
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4/18 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース トラスコ品番799-6641
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電マルチツール 本体のみ
エコ商品
ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah) 振動数(min-1)10000~14000回 振動数無段階ダイヤルセット RoHS指令(10物質対応)対応 振動角度(°)約4
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)