11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料メーカーチラシ(12.2MB) ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック) 動画あり
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2 質量(g)充電器:約630 消費電力(W)充電器:約60 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 クラッチ作動トルク15段階 チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LEDライト:スイッチ連動 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76A
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角穴カッター
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 消費電力(W)充電器/198 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 振動3軸合成値(m/s2)9.1
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて) 狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初 自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて) 新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本 穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴 最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF) 回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料(2.5MB)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
セット内容本体のみ 質量(kg)本体のみ:0.86 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト クラッチ作動トルク15段階 チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LEDライト:スイッチ連動 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック) 動画あり
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V)14.4 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420] ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah) 打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100 付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2 質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみ
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4/18 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース トラスコ品番799-6641
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク15段階 LEDライト:スイッチ連動 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 セット内容本体のみ 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65 質量(kg)本体のみ:0.72 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)実用:約20、フル:約45 バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク15段階 LEDライト:スイッチ連動 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68 質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)充電器:約60 質量(g)充電器:約630 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)