メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用
材質硬質塩化ビニル
質量(kg)0.2
種類B型
長さL(m)2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
関連キーワード