1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書院窓風の額縁、端正な桟。 秋田杉を用いた額縁と、大小異なる格子の組み合わせの妙。 窓のつくりで和らいだ表情に仕上げました。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□630 質量(kg)5.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)189 材質(本体)秋田杉・うづくり仕上 フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:400、565、730 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
99,980 税込109,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)