8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗 寸法B(mm)1100 適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気 質量(kg)1.2 マンセル値7.5YR8.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4 取付け可能窓枠高さ(mm)285~630 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg)1.6 加工径(mm)(ガラス)248 消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0 換気風量(m3/h)450/504 騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
1台
9,998 税込10,998
欠品中

Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 窓取付形
小さな窓でも簡単に取付可能
用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形 適合場所水洗トイレ 取付可能窓枠高さ(mm)285~630 電源(V)単相100 仕様引きひも式
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

1台
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動 質量(kg)7.3(取付板除く) 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風 質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
84,980 税込93,478
当日出荷