「箒 室内」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続方式リード線式 型式検定番号認評音第13~5号(鑑認音第13~5号) 使用場所屋内用
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋内型
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂 カバー:レッド、ボディ:クールホワイト 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)28 消費電流(mA)5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号) 接続方式リード線式 使用場所屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号) 径(Φmm)150 奥行(mm)50 接続方式リード線式 使用場所屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
トラスコ品番835-8492 材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)145 奥行(mm)26 電源専用リチウム電池(同梱) 定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下 電池寿命約10年 設置位置壁面(屋内) 2018年トラスコ掲載ページ9 1227
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

種別炎感知器,紫外線式スポット型 仕様ベース別売り 適合(ベース)BVK4010など 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板 グレー 質量(g)90 種類屋内型 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 番号(国家検定型式)感第4~30号 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
47日以内出荷