13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66 厚さ(mm)(外面被覆)0.6 (外層ポリエチレン)ブラック 適合規格(PS)E
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m)3.66 適合規格(PS)E 厚さ(mm)(外面被覆)0.6
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350
1個
249 税込274
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなしユニバーサル(LB型) 規格JIS C 8461-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなしユニバーサル(T型) 規格JIS C 8461-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)