30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic ZT シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。サイズコードが G で、16 m Ω → 32 m Ω の超低 ESR の 120 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6964-20
1箱(500個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

PanasonicZAシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。容量は68μFで、サイズコードはFで、20mΩ~45mΩの超低ESRです。105℃で10000時間(105℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6972-09
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。容量は 120 μ F で、サイズ・コードは G、超低 ESR は 20 m Ω ~ 45 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6966-05
1箱(500個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Panasonic ZT シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、16m Ω ~ 32m Ω の間で超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6972-64
1箱(500個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

PanasonicZTシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、50Vの電圧で使用されています。68μFの静電容量を備え、サイズコードはFで、16mΩ~32mΩの超低ESRを実現します。耐久性:4000時間(125℃)(高リプル電流)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6967-15
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。100μFの静電容量を備え、サイズコードはGで、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6965-33
1箱(500個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G です 20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR に対応します耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6964-25
1箱(500個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
21,980 税込24,178
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型 端子形状サーフェスマウント端子
1箱(40個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個ほか
929 税込1,022
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シビルスケア 鶴首丸足
サイズPC50(h=40~62) 仕様5丁流れ 分類受金具(ステンレス)
1箱(5個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)F型集水器
仕様PC50XS30・PC30・60 サイズ(シルビスケア)PC50 適合サイズ(シルビスケア)PC50
1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シビルスケア 打込み角足
サイズPC50(h=25~45) 仕様5丁流れ 分類受金具(ステンレス)
1箱(5個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジェイスケア 鶴首平足
サイズPJ70(h=50~74) 仕様5丁流れ 分類受金具(ステンレス)
1箱(5個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アイアン角 化粧鶴首
サイズN3.5Ⅱ(h=50~74) 仕様5丁流れ 分類受金具(ステンレス)
1箱(5個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シビルスケア 鶴首平足
サイズPC50(h=50~74) 仕様5丁流れ 分類受金具(ステンレス)
1箱(5個)ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ねじ仮留め機能 材質ポリカーボネート サイズPC50・PGR60
1個ほか
789 税込868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊具 正面打出無し
サイズ(シルビスケア)PC50(メタリック調軒といグランスケア)PGR60 仕様4寸勾配 材質ポリカーボネート 適合サイズ(シルビスケア)PC50(メタリック調軒といグランスケア)PGR60
1個ほか
419 税込461
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)曲り135°
パールグレー サイズ(シルビスケア)PC50 適合サイズ(シルビスケア)PC50
1箱(10個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)吊具 正面打 60mm出
サイズ(シルビスケア)PC50(メタリック調軒といグランスケア)PGR60 仕様勾配なし 材質ポリカーボネート 適合サイズ(シルビスケア)PC50(メタリック調軒といグランスケア)PGR60
1箱(50個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用
仕様エルボカン合 アイボリー サイズVP・VU65×50(ΦW1=Φ100)
1箱(12個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)受け金具 打込み丸足
サイズ(シルビスケア)PC50 材質ステンレス 着色なし 適合サイズ(シルビスケア)PC50
1箱(50個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シビルスケア 打込み丸足
サイズPC50(h=25~45) ブラック 仕様5丁流れ 分類受金具(ステンレス)
1箱(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)吊具 正面打 45mm出
サイズ(シルビスケア)PC50(メタリック調軒といグランスケア)PGR60 仕様勾配なし 材質ポリカーボネート 適合サイズ(シルビスケア)PC50(メタリック調軒といグランスケア)PGR60
1箱(50個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)丸排水管カバー
オークグレー サイズ60(排水管 VU50、VP・VU(65・75)) 縦(mm)120
1箱(10個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)吊金具 正面打 10~35mm出
サイズ(メタリック調軒といグランスケア)PGR60(グランスケア)PGR60(シルビスケア)PC50 材質ステンレス、ポリカーボネート 着色なし 適合サイズ(メタリック調軒といグランスケア)PGR60(グランスケア)PGR60(シルビスケア)PC50
1箱(50個)
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)洋風集水器
パールグレー 仕様PC50X60 サイズ(シルビスケア)PC50 適合サイズ(シルビスケア)PC50
1箱(4個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)吊金具 正面打 35~65mm出
サイズ(メタリック調軒といグランスケア)PGR60(グランスケア)PGR60(シルビスケア)PC50 材質ステンレス、ポリカーボネート 着色なし 適合サイズ(メタリック調軒といグランスケア)PGR60(グランスケア)PGR60(シルビスケア)PC50
1箱(50個)
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)