149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)4000 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)4000 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)4000 タイプ 光色昼白色 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)200~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
33,980 税込37,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 仕様コード付 消費電力(W)1.5以下 定格15A AC100V 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2430 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
14,980 税込16,478
当日出荷

トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸 容量(L)貯湯量:約0.5 安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 給水方式水道直結給水式 流量調整方式3段階 表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しさと使い心地を両立したデザインで、トイレ空間を一新。パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工で汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制するほか、壁についたニオイも抑制。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」で、節電。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 45通り洗浄 ナノイーX 触媒脱臭 仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、45通り洗浄、ひとセンサー・ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個) 電源(V)交流100 50-60Hz 定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4、ナノイーX運転時:7 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工でさらに汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」。自分好みの「水圧」×「水幅」が自由に選べる、25通りのおしり洗浄(水圧と水幅はそれぞれ5通り)。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニックウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 25通りのおしり洗浄 仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、25通り洗浄、ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個) 電源(V)交流100 50-60Hz 定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 電圧(V)100 交換目安ランプ:60000時間 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能
クールホワイト 定格AC100~242V 定格電圧(V)100~242
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ空間をスマートに演出する薄型タイプ。かしこく節電できる操作部一体型。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ 仕様瞬間式 電源(V)交流100 50-60Hz 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」水温、3段切替「低」35.5/「中」37.5/「高」39.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)客席誘導灯
従来蛍光灯と比べ、約57%の節電が可能 いろいろなタイプの椅子に対応
仕様常時・非常時LED点灯、自己点検スイッチ付 カバー樹脂(クールホワイト) 質量(kg)0.55 取付直付型 消費電力(W)1.9 定格電圧(V)AC100 ランプFK91170J(同梱) 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号4AE-1006 点灯時間非常:20分間 電球の種類LED
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)電気カーペット
なめらかな感触と、格調高い伝統柄。 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電。
コード長さ(cm)150 温度(℃)高:45、中:37 スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(表面)フェルト(ポリエステル)
1セット
40,900 税込44,990
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 質量(kg)2 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 電圧(V)100~242 消費電力(W)60.3 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)182.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)11000 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 明るさ水銀灯300形相当(1000形) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 配光タイプ拡散 調光範囲約5~100(%)連続
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)5000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)45 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)450 光色昼白色 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光 反射板プラスチック(ブラック)
1台
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気カーペット (ヒーター単体)
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。
材質表面:フェルト(ポリエステル) 質量(kg)3.2 タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格電力(W)490 温度(℃)高:45、中:37 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 温度制御ニッケルサーミスタ コード長さ(cm)150 1時間あたりの電気代目安(円)(強/弱)約9.0/約6.2
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 配光タイプ全周配光
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽やかな色合いがお部屋のアクセントに 省エネモード(室温センサー)で節電 2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーボア 質量(kg)ヒーター部:約1.8、カバー部:約0.9 ベージュ スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)230 寸法(cm)ヒーター部:約176×88×0.6、カバー部:約183×95 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、折り可:8折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数1畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約4.5/中:約3.2
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷

落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイクロファイバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.6 ブラウン タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
23,900 税込26,290
4日以内出荷

ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.5 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)710 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.7/中:約9.0
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷

ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.7 ベージュ タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
21,900 税込24,090
8日以内出荷

インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)480 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183 機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
1セット
29,900 税込32,890
4日以内出荷

センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) タイプLDL40×1灯用 電圧(V)100~242 センサーひと(熱線)センサ付 ランプ別売 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋込穴(Φmm)190×1257 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込高(mm)93 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷

インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約3.1 グレー タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)710 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.7/中:約9.0
1セット
34,900 税込38,390
4日以内出荷

インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1 グレー タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
1セット
22,900 税込25,190
4日以内出荷

落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイクロファイバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.4 ブラウン タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)710 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.8/中:約9.0
1セット
35,900 税込39,490
8日以内出荷

軽やかな色合いがお部屋のアクセントに 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーボア 質量(kg)ヒーター部:約2.5、カバー部:約1.3 ベージュ タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)330 寸法(cm)ヒーター部:約176×126×0.6、カバー部:約183×133 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数1.5畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約6.9/中:約5.0
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.3 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) タイプLDL40×1灯用 電圧(V)100~242 センサーひと(熱線)センサ付 ランプ別売 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋込穴(Φmm)150×1235 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込高(mm)65 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷

インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)700 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197 機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
1セット
40,900 税込44,990
4日以内出荷

薄型すっきりデザインでトイレ空間広々。フラットで継ぎ目のないフルカバータイプの便ふたですっきり&掃除もしやすい。丈夫で汚れに強いステンレスノズルを搭載。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ジャストセンターステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ムーブ洗浄 ビデ 仕様瞬間式 電源(V)交流100 50-60Hz 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(33) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9301 長さ(mm)2413 幅(mm)80 高さ(mm)50 消費電力(W)39.8 光源色昼白色 明るさ(Lm)6400
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U 取付直付型 電圧(V)200~242 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵
1台
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用照明
エコ商品
DNシリーズ。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 取付直付型 タイプ落下防止ワイヤー付 取付方式可能傾斜天井(°):片側30 電圧(V)100~242 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間 アーム亜鉛鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 調光の可否調光(ライコン別売)可能 調光範囲約5~100(%)連続
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDモールライト駐車場用 パークビームER
エコ商品
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用 適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800 電圧(V)200~242 本体アルミ(ブラウン) 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明) 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。
用途多目的用 仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70% 消費電力(W)4.7 センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ) 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き 光源寿命40000時間 適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで 入力電流(A)0.08(100V) 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9349
1台
36,980 税込40,678
9日以内出荷